シリコンゴムシート アズワンのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
381件の「シリコンゴムシート アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンシート 極薄」、「低硬度シリコンゴム」、「シリコン 袋」などの商品も取り扱っております。
シリコンゴムシート アズワンランキング1位
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
1枚
2,140税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

シリコンスポンジシート RA アズワンランキング2位
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

極薄シリコンシート アズワンランキング3位
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
1枚
15,900税込17,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超透明シリコーンゴムフィルム アズワンランキング4位
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300税込17,930
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シリコフォーム アズワンランキング5位
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200材質シリコンゴム
1個
50,600税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990税込3,289
当日出荷

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
1枚
9,270税込10,197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2材質硬質シリコンゴム伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
1個
3,620税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度低硬度
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

アズワンシリコマット
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)